Pendelkugellager FAG 2202-TVH>N, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2202-TVH
FAG:2202-TVH>N
Rubix:3512808
Hersteller:0972471540000
EAN:4064327520890
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2202-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22..-tvh
Referenzdrehzahl19600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9600 N
23,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an