Pendelkugellager SKF 2314/C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 51 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2314/C3
Rubix:128863
Hersteller:36004
EAN:7316571123691
2314/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite51 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2314/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51x150x150 mm
Bruttogewicht3915 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite51 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie23
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
308,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an