Pendelkugellager FAG 2317-K-M-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 60 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:2317-K-M-C3
Rubix:229302
Hersteller:0384396700030
EAN:4012801192620
2317-K-M-C3 (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2317-K-M-C3 (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG


Pendelkugellager 23..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x180x180 mm
Bruttogewicht6943 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie23..-k-m
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r51000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr143000 N
Zolltarifcode84821090
618,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
736,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an