Pendelkugellager NSK 2307KJC3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Pendelkugellager 23
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:2307KJC3
Rubix:723916
EAN:00029176415555


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 2307 KJ/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK
NSK Pendelkugellager werden empfohlen, wenn die Ausrichtung von Welle und Gehäuse problematisch ist und sich die Welle durchbiegen kann. Der Außenring enthält eine hohlkugelige Laufbahn, deren Krümmungsmittelpunkt mit dem des Wälzlagers übereinstimmt. Sie sind dadruch winkeleinstellbar und somit zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet. Pendelkugellager sind mit Käfigen aus Stahlblech und Polyamid lieferbar. Aufgrund des geringen Kontaktwinkels ist die axiale Tragfähigkeit niedrig. Der zulässige dynamische Versatz beträgt bei normalen Belastungen etwa 0,7 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 2307kjc3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen