Pendelkugellager SKF 2312 K/C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2312 K/C3
Rubix:8143
Hersteller:35903
EAN:7316570017601
2312 K/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2312 K/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x130x130 mm
Bruttogewicht2530 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie23
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht2,5 kg
Stärke46 mm
Referenzdrehzahl9500 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r28500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr87100 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
220,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an