Pendelkugellager FAG 2311-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 43 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2311-K-TVH-C3
FAG:2311-K-TVH-C3>N
Rubix:3512927
Hersteller:3007463420030
EAN:4064328165373


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 2311-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23...-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 23..-k-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort