Pendelkugellager NSK 2309K, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Pendelkugellager 23

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:2309K
Rubix:723966
Hersteller:2309KJ N
EAN:00029176060403
2309 KJ (NSK) Pendelkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2309 KJ (NSK) Pendelkugellager NSK


NSK Pendelkugellager werden empfohlen, wenn die Ausrichtung von Welle und Gehäuse problematisch ist und sich die Welle durchbiegen kann. Der Außenring enthält eine hohlkugelige Laufbahn, deren Krümmungsmittelpunkt mit dem des Wälzlagers übereinstimmt. Sie sind dadruch winkeleinstellbar und somit zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet. Pendelkugellager sind mit Käfigen aus Stahlblech und Polyamid lieferbar. Aufgrund des geringen Kontaktwinkels ist die axiale Tragfähigkeit niedrig. Der zulässige dynamische Versatz beträgt bei normalen Belastungen etwa 0,7 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad).
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1200 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84821090
85,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an