Pendelkugellager NSK 1320KJC3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 47 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Pendelkugellager 13

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:1320KJC3
Rubix:722462
EAN:00029176059346
1320 KJ/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1320 KJ/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK


NSK Pendelkugellager werden empfohlen, wenn die Ausrichtung von Welle und Gehäuse problematisch ist und sich die Welle durchbiegen kann. Der Außenring enthält eine hohlkugelige Laufbahn, deren Krümmungsmittelpunkt mit dem des Wälzlagers übereinstimmt. Sie sind dadruch winkeleinstellbar und somit zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet. Pendelkugellager sind mit Käfigen aus Stahlblech und Polyamid lieferbar. Aufgrund des geringen Kontaktwinkels ist die axiale Tragfähigkeit niedrig. Der zulässige dynamische Versatz beträgt bei normalen Belastungen etwa 0,7 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad).
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84821090
674,12 exkl. MwSt.
/ Stück
802,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an