PAGN-40-1M-P10 Manometer

PAGN Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PAGN-40-1M-P10
Rubix:1822701
Hersteller:563738
EAN:4052568056926
PAGN-40-1M-P10 Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PAGN-40-1M-P10 Manometer


Manometer PAGN-40-1M-P10 mit Anzeigeeinheit in Mpa. Anzeigebereich [MPa]=0 - 1 MPa, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht57,96 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffabs (gehäuse);ps (inspektionsfenster);messing (schraubzapfen)
HerkunftslandDE
Zolltarifcode90262040
14,27 exkl. MwSt.
/ Stück
16,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen