Kiste Milwaukee 4932471723, Stauraum: 30 l | Zulässige Last: 34 kg | Farbe: Rot
PACKOUT™-Kisten
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932471723
Rubix:3231008
Hersteller:4932471723
EAN:4058546292232



Produktdetails : 8112901430 PACKOUT Werkzeugbox VE à 1 Stück
- Teil des modularen PACKOUT™-Aufbewahrungssystems.
- Hergestellt aus schlagfesten Polymeren, um Strapazierfähigkeit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
- IP65 - Schutz vor Regen und Schmutz und gegen widrige Witterungsbedingungen.
- Ecken mit Metallverstärkungen.
- Verschluss mit Metallverstärkungen.
- Im Inneren befinden sich Einsätze zur Organisation.
- Befestigungsmöglichkeit für ONE-KEY™ TICK™.
- Der obere Griff mit Metallverstärkungen für bequemeres Tragen (nur bei der größeren Kiste).
PACKOUT Werkzeugbox
Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
Verstellbare Trennwände ermöglichen die Aufbewahrung und Sortierung von Zubehör und Verbrauchsmaterial
Sehr geräumig, auch für Werkzeuge wie z.B. Kreissägen, Schleifer oder Akkuschrauber
Ideal für den Baustelleneinsatz
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Stauraum | 30 l |
|---|---|
| Zulässige Last | 34 kg |
| Breite | 411 mm |
| Höhe | 330 mm |
| Länge | 254 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std