FMST1-75796 FatMax PRO-STACK VII Systembox

FatMax PRO-STACK VII Systembox

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:FMST1-75796
Rubix:3625361
EAN:3253561757969
brand logo

Technische Zusammenfassung

Stauraum22,2 l
Zulässige Last30 kg
Breite320 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FMST1-75796 FatMax PRO-STACK VII Systembox


Der Koffer FMST1-75796 von Stanley bietet ein großes Fassungsvermögen und einen Organizer für Kleinteile. Er gehört zur modularen Pro-Stack-Reihe.

Eigenschaften:
Der Koffer FMST1-75796 integriert einen flachen Organizer auf der Oberseite des Deckels, der für die Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör vorgesehen ist. Der Hauptinnenraum mit einem Volumen von etwa 20 Litern nimmt sowohl Handwerkzeuge als auch Elektrowerkzeuge auf. Ein klappbarer Tragegriff erleichtert den Transport oder das Stapeln von Modulen, während eine Öse für ein Vorhängeschloss (nicht mitgeliefert) den Inhalt sichert. Die seitlichen Verschlüsse ermöglichen das Verbinden mehrerer Pro-Stack-Module miteinander, wodurch eine erweiterbare und transportable Aufbewahrungslösung entsteht. Die Verschlüsse und Scharniere aus korrosionsbeständig behandeltem Metall tragen langfristig zur Haltbarkeit der Baugruppe bei. Dieser kleine Koffer bietet eine Kapazität von 30 kg.

Spezifikationen:
• Referenz: FMST1-75796
• Außenabmessungen (L × B × H): 44,2 × 33,8 × 32,3 cm
• Innenabmessungen (L × B × H): 42 × 27 × 24,7 cm
• Volumenkapazität: 22,24 l
• Maximale Tragfähigkeit: 30 kg
• Gewicht: 3,3 kg
• Verschlüsse und Scharniere: korrosionsbeständiges Metall
• Deckel: abschließbar (Vorhängeschloss nicht mitgeliefert)
• Kompatibilität: modulares System Pro-Stack

Stärken

• Pro-Stack-Modularität: Die seitlichen Verschlüsse ermöglichen das Zusammenfügen mehrerer kompatibler Koffer und Module, wodurch Wege reduziert und das Material am Arbeitsplatz zentralisiert wird
• Integrierter Organizer: Die Aufbewahrungsplatte auf dem Deckel trennt Kleinteile vom übrigen Inhalt und begrenzt Verluste und Unordnung
• Hohe Tragfähigkeit: 30 kg werden ohne Verformung getragen, geeignet für den Transport von Elektrowerkzeugen und schweren Geräten
• Sicherung des Inhalts: Die Öse für ein Vorhängeschloss schützt das Material vor unbefugtem Zugriff, in der Werkstatt oder beim Transport

Anwendungen

Der tiefe Koffer Pro-Stack FatMax eignet sich für industrielle Wartungswerkstätten, Baustellen und technische Einsätze, die eine strukturierte Organisation des Materials erfordern. Er erfüllt die Bedürfnisse von Elektrikern, Klempnern, Zimmerleuten und Wartungstechnikern, die ein großes Volumen an Werkzeugen zwischen mehreren Einsatzorten transportieren und sichern müssen. Die Kompatibilität mit dem Pro-Stack-System macht ihn ebenfalls zu einem zentralen Element einer festen Aufbewahrungsstation in der Werkstatt, wo mehrere Module gestapelt und miteinander verriegelt werden können, um einen mobilen Schrank zu bilden.

Technische Informationen


Attribute
Stauraum22,2 l
Zulässige Last30 kg
Breite320 mm
Höhe315 mm
Länge440 mm
Gewicht3,3 kg
Farbeschwarz
62,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage