BT.C3TA Stahlblech-Werkzeugkasten 3 Schubladen

Schubladen-Kommode

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BT.C3TA
Rubix:3715223
EAN:3662424089077
brand logo

Technische Zusammenfassung

Zulässige Last23 kg
Breite335 mm
Höhe383 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BT.C3TA Stahlblech-Werkzeugkasten 3 Schubladen


Stahlblech-Werkzeugkasten mit 3 Schubfächern

Produktstärken:
3 Schubladen mit Aluminiumgriffen und automatischer Rückrutschen
3 Schubladen, Höhe 50 mm, (BxT) 509.5x224 mm
1 obere Fach, 510 x 230 x 65 mm
Zentrales Schliesssystem
Schliessen des Deckels blockiert die Schubfächer in der geschlossenen Position
2 seitliche Griffe

Stärken

3 Schubladen mit Aluminiumgriffen und Selbsteinzug
3 Schubladen, Höhe 65 mm, (B x T) 570 x 270 mm
1 oberes Fach Höhe 100 mm, (B x T) 509. 5 x 224 mm
Zentralverriegelung - Das Schließen des Deckels blockiert die Schubladen in der geschlossenen Position
2 seitliche Griffe

Technische Informationen


Attribute
Zulässige Last23 kg
Breite335 mm
Höhe383 mm
Länge663 mm
Gewicht23 kg
Farberot
Werkstoffaluminium (griffe)
293,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage