Referenzen
Enerpac:CM16
Rubix:715300
Hersteller:CM16
EAN:0662005504008

Produktdetails : CM16 Metallkasten
Metallkasten
Stärken
•Schützen Sie Ihre Ausrüstung vor Staub, Wasser, Fett und Schmutz
Reduzieren Sie Verluste auf der Baustelle, im Wartungsbereich oder in der Werkstatt
Robuste Scharniere und Hebegriffe
Abschließbar
Reduzieren Sie Verluste auf der Baustelle, im Wartungsbereich oder in der Werkstatt
Robuste Scharniere und Hebegriffe
Abschließbar
Anwendungen
Baustelle;Wartungsbereich oder Werkstatt
Technische Informationen
Attribute
| Stauraum | 453 l |
|---|---|
| Breite | 606 mm |
| Höhe | 557 mm |
| Länge | 1216 mm |
| Gewicht | 55 kg |
| Werkstoff | robuster stahl |
| Zolltarifcode | 84679900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.474,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.944,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
