8112901315 PACKOUT Mobile Montagebox VE à 1 Stück

PACKOUT™ Werkzeugkiste auf Rädern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932478161
Rubix:3230991
Hersteller:4932478161
EAN:4058546340940
01000787, 8112901315, 4932478161 PACKOUT Mobile Montagebox VE à 1 Stück

Technische Zusammenfassung

Stauraum132 l
Zulässige Last113 kg
Breite965 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901315 PACKOUT Mobile Montagebox VE à 1 Stück


Dual Stack Top ermöglicht es, mehrere PACKOUT™ Produkte auf der Kiste zu platzieren und auf der Baustelle zu transportieren
23 cm All-Terrain-Räder, um leicht über unwegsames Gelände zu rollen
Der Hebel/Handgriff in Industriequalität kann bis zu 113 kg tragen
Die schützende Deckeldichtung verhindert Beschädigungen des Werkzeugs durch Wasser und Schmutz auf der Baustelle
Zusätzlicher Stauraum für großes Werkzeug und Arbeitsmaterialien
Hergestellt aus schlagfestem Polymer für Haltbarkeit auf der Baustelle
Teil des PACKOUT™ modularen Aufbewahrungssystems






PACKOUT Trolley XL

Robustes Aufbewahrungssystem mit doppelter Grundfläche, somit wird auch der Transport von 2 PACKOUT-Elementen nebeneinander ermöglicht.
Produkteigenschaften:

  • Doppelte Grundfläche
  • 23 cm große Schwerlasträder
  • Ziehgriff in Industriequalität für bis zu 113 kg
  • Mit Deckelabdichtung
  • Extra großes Fassungsvermögen
  • Konstruktion aus stoßfesten Polymeren

  • Technische Informationen


    Attribute
    Stauraum132 l
    Zulässige Last113 kg
    Breite965 mm
    Höhe401 mm
    Länge609 mm
    Gewicht14,5 kg
    Farberot
    Werkstoffschlagfeste polymerkonstruktion
    297,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    353,97 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std