Verankerungsring Petzl MICRO SWIVEL, Länge: 0.08 m | Hauptmaterial: Aluminium
P58 XSO Kompakter aufschraubbarer Wirbel MICRO SWIVEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:MICRO SWIVEL
Rubix:3455892
EAN:3342540103733
Dokumente
Produktdetails : P58 XSO GELB/SCHWARZ Kompakter aufschraubbarer Wirbel MICROSWIVEL
Der kompakte aufschraubbare Wirbel MICRO SWIVEL ist für die Kombination mit einem Verschlusskarabiner konzipiert. Er verhindert ein Eindrehen der Verbindungsmittel und hält die Geräte in der richtigen Position. Die lagerlose Ausführung bewirkt, dass sich der Wirbel frei drehen kann, wenn er nicht belastet wird, und verhindert, dass er sich bei Belastung bewegt, um die Geräte in der richtigen Position zu halten.
Eigenschaften:
• Für die Kombination mit einem Verschlusskarabiner konzipiert:
- Verbindungsöse für einen Verschlusskarabiner. Die Öse ist mit einem elastischen Ring versehen, der den Karabiner in der Längsachse hält.
- Die weite Öffnung erleichtert die Installation an einem Verbindungsmittel oder einem Gerät.
• Erleichtert das Handling:
- Verhindert ein Eindrehen der Verbindungsmittel und hält die Geräte in der richtigen Position.
- Kann sich frei drehen, wenn er nicht belastet wird, und bewegt sich unter Last nicht, um die Geräte in der richtigen Position zu halten.
- Die kompakte aufschraubbare Einheit ermöglicht die Bildung kompakter und leichter Systeme.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium, Kunststoff
• Gewicht: 75 g
• Bruchlast: 23 kN
• Zertifizierung(en): CE, EAC
Eigenschaften:
• Für die Kombination mit einem Verschlusskarabiner konzipiert:
- Verbindungsöse für einen Verschlusskarabiner. Die Öse ist mit einem elastischen Ring versehen, der den Karabiner in der Längsachse hält.
- Die weite Öffnung erleichtert die Installation an einem Verbindungsmittel oder einem Gerät.
• Erleichtert das Handling:
- Verhindert ein Eindrehen der Verbindungsmittel und hält die Geräte in der richtigen Position.
- Kann sich frei drehen, wenn er nicht belastet wird, und bewegt sich unter Last nicht, um die Geräte in der richtigen Position zu halten.
- Die kompakte aufschraubbare Einheit ermöglicht die Bildung kompakter und leichter Systeme.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium, Kunststoff
• Gewicht: 75 g
• Bruchlast: 23 kN
• Zertifizierung(en): CE, EAC
P58 XSO Kompakter aufschraubbarer Wirbel MICRO SWIVEL
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,08 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
930,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.107,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen