C40 80N 80CM SCHWARZ Vernähte Bandschlinge ANNEAU
C40 80N Vernähte Bandschlinge ANNEAU
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C40 80N
Rubix:3455661
EAN:3342540037625
Dokumente
Produktdetails : C40 80N 80CM SCHWARZ Vernähte Bandschlinge ANNEAU
Die ANNEAU-Rundschlinge aus Gurtband ist in vier Längen mit farblicher Kennzeichnung zur leichteren Unterscheidung der Längen verfügbar.
Eigenschaften:
• Rundschlinge aus Gurtband zum Einrichten eines Anschlagpunktes.
• In vier Längen verfügbar: 60, 80, 120 und 150 cm.
• Farbliche Kennzeichnung zur leichteren Unterscheidung der Längen.
• Ebenfalls in schwarz verfügbar.
Spezifikationen:
• Material: Polyester
• Bruchlast: 22 kN
• Zertifizierung(en): CE EN 566, CE EN 795 B, UKCA, EAC, GB 30862/B, XF 494:FZL-B-Q
• Länge: 80 cm
• Farbe: schwarz
• Gewicht: 80 g
Eigenschaften:
• Rundschlinge aus Gurtband zum Einrichten eines Anschlagpunktes.
• In vier Längen verfügbar: 60, 80, 120 und 150 cm.
• Farbliche Kennzeichnung zur leichteren Unterscheidung der Längen.
• Ebenfalls in schwarz verfügbar.
Spezifikationen:
• Material: Polyester
• Bruchlast: 22 kN
• Zertifizierung(en): CE EN 566, CE EN 795 B, UKCA, EAC, GB 30862/B, XF 494:FZL-B-Q
• Länge: 80 cm
• Farbe: schwarz
• Gewicht: 80 g
C40 80N Vernähte Bandschlinge ANNEAU
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,8 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
159,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen


