C40A 60 60CM GELB Vernähte Bandschlinge ANNEAU
C40A 60 Vernähte Bandschlinge ANNEAU
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:C40A 60
Rubix:3455665
EAN:3342540103436
Dokumente
Produktdetails : C40A 60 60CM GELB Vernähte Bandschlinge ANNEAU
Die Petzl ANNEAU Bandschlinge wurde für die Realisierung zuverlässiger Anschlagpunkte bei Arbeiten in der Höhe entwickelt. Sie ist in mehreren Längen erhältlich und verfügt über ein farbcodiertes System zur schnellen Identifikation.
Eigenschaften:
Die ANNEAU von Petzl ist eine rundgenähte Bandschlinge zur Einrichtung von Anschlagpunkten und temporären Verankerungen. Die Konstruktion aus Polyester bietet eine flexible und zugleich robuste Lösung für unterschiedliche Einsatzbedingungen auf Baustellen und in industriellen Umgebungen. Vier verfügbare Längen ermöglichen eine präzise Anpassung des Anschlagpunkts an die jeweilige Struktur oder Geometrie. Dank Farbcodierung lässt sich die passende Länge sofort erkennen, wodurch Auswahlfehler bei der Materialvorbereitung reduziert werden.
Spezifikationen:
• Modell: ANNEAU
• Typ: Rundgenähte Bandschlinge
• Material: 100 % Polyestergewebe
• Bruchlast: 22 kN
• Verfügbare Längen: 60 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm
• Farben: Gelb (60 cm), Blau (80 cm), Grün (120 cm), Rot (150 cm)
• Gewicht: 60 g (60 cm), 80 g (80 cm), 100 g (120 cm), 135 g (150 cm)
• Garantie: 3 Jahre
• Verpackungseinheit: 1 Stück
• Referenzen: C40A 60, C40A 80, C40A 120, C40A 150
Normen:
• CE EN 566:2017 – Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Bandschlingen im Bergsport und verwandten Anwendungen
• CE EN 795:2012 Typ B – Anforderungen an temporäre Anschlageinrichtungen als persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Verordnung (EU) 2016/425 – Konformitätsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung innerhalb der Europäischen Union
Eigenschaften:
Die ANNEAU von Petzl ist eine rundgenähte Bandschlinge zur Einrichtung von Anschlagpunkten und temporären Verankerungen. Die Konstruktion aus Polyester bietet eine flexible und zugleich robuste Lösung für unterschiedliche Einsatzbedingungen auf Baustellen und in industriellen Umgebungen. Vier verfügbare Längen ermöglichen eine präzise Anpassung des Anschlagpunkts an die jeweilige Struktur oder Geometrie. Dank Farbcodierung lässt sich die passende Länge sofort erkennen, wodurch Auswahlfehler bei der Materialvorbereitung reduziert werden.
Spezifikationen:
• Modell: ANNEAU
• Typ: Rundgenähte Bandschlinge
• Material: 100 % Polyestergewebe
• Bruchlast: 22 kN
• Verfügbare Längen: 60 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm
• Farben: Gelb (60 cm), Blau (80 cm), Grün (120 cm), Rot (150 cm)
• Gewicht: 60 g (60 cm), 80 g (80 cm), 100 g (120 cm), 135 g (150 cm)
• Garantie: 3 Jahre
• Verpackungseinheit: 1 Stück
• Referenzen: C40A 60, C40A 80, C40A 120, C40A 150
Normen:
• CE EN 566:2017 – Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Bandschlingen im Bergsport und verwandten Anwendungen
• CE EN 795:2012 Typ B – Anforderungen an temporäre Anschlageinrichtungen als persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Verordnung (EU) 2016/425 – Konformitätsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung innerhalb der Europäischen Union
Stärken
• Schnelle visuelle Längenerkennung durch Farbcodierung, minimiert Auswahlfehler
• Hohe Anpassungsfähigkeit dank vier verfügbarer Längen für unterschiedliche Anschlagkonfigurationen
• Hohe mechanische Belastbarkeit mit 22 kN Bruchlast für sichere Verankerung
• Einfache Handhabung durch rundgenähte Konstruktion
• Hohe Anpassungsfähigkeit dank vier verfügbarer Längen für unterschiedliche Anschlagkonfigurationen
• Hohe mechanische Belastbarkeit mit 22 kN Bruchlast für sichere Verankerung
• Einfache Handhabung durch rundgenähte Konstruktion
Anwendungen
Die Petzl ANNEAU Bandschlinge eignet sich ideal für temporäre Anschlagpunkte bei Höhenarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen. Sie wird häufig im Bauwesen, in der Industrie sowie bei Arbeiten an Stahlkonstruktionen oder technischen Anlagen eingesetzt. Durch ihre kompakte Bauweise und die verschiedenen Längen lässt sie sich optimal in bestehende Anschlagsysteme integrieren – insbesondere bei Montage-, Inspektions- und schwer zugänglichen Arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,6 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
266,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

