Verankerungsring Petzl B50A, Länge: 0.15 m | Hauptmaterial: Aluminium
B50A Öffenbare Seilklemme mit Reibnocken RESCUCENDER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:B50A
Rubix:3455629
EAN:3342540103818
Dokumente
Produktdetails : B50A SCHWARZ/GELB Öffenbare Seilklemme mit Reibnocken RECUECENDER
Die bedienungsfreundliche, ergonomische Seilklemme RESCUCENDER mit Reibnocken ist als Zugsystem oder Rücklaufsperre in einem Flaschenzug bestimmt.
Eigenschaften:
• Kann in einem Flaschenzug als Zugsystem oder als Rücklaufsperre eingesetzt werden.
• Einfach und ergonomisch:
- Der öffenbare Nocken ermöglicht es, die Seilklemme überall am Seil aufzusetzen und abzunehmen.
- Unabhängige Sicherheitssperren an jeder Seite des Geräts erleichtern das Öffnen und reduzieren das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung. Die Sicherheitssperren verfügen über eine rote Verriegelungsanzeige.
- Der fest mit dem Körper des Geräts verbundene Reibnocken erleichtert das Handling.
- Eine große Verbindungsöse erleichtert das Drehen des Karabiners.
- Die integrierte Rückholfeder verhindert, dass sich die Seilklemme verhakt und erhöht die Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Gewicht: 260 g
• Zertifizierung(en): - CE EN 567, UKCA bei Verwendung mit einem Seil von 9 bis 13 mm - XF 494: FZL-Z-Q bei Verwendung mit einem Seil von 9.5 bis 13 mm
• Zertifizierung(en): CE EN 12841 Typ B, NFPA 2500 Technical Use, EAC bei Verwendung mit einem Seil von 10 bis 13 mm
Eigenschaften:
• Kann in einem Flaschenzug als Zugsystem oder als Rücklaufsperre eingesetzt werden.
• Einfach und ergonomisch:
- Der öffenbare Nocken ermöglicht es, die Seilklemme überall am Seil aufzusetzen und abzunehmen.
- Unabhängige Sicherheitssperren an jeder Seite des Geräts erleichtern das Öffnen und reduzieren das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung. Die Sicherheitssperren verfügen über eine rote Verriegelungsanzeige.
- Der fest mit dem Körper des Geräts verbundene Reibnocken erleichtert das Handling.
- Eine große Verbindungsöse erleichtert das Drehen des Karabiners.
- Die integrierte Rückholfeder verhindert, dass sich die Seilklemme verhakt und erhöht die Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Gewicht: 260 g
• Zertifizierung(en): - CE EN 567, UKCA bei Verwendung mit einem Seil von 9 bis 13 mm - XF 494: FZL-Z-Q bei Verwendung mit einem Seil von 9.5 bis 13 mm
• Zertifizierung(en): CE EN 12841 Typ B, NFPA 2500 Technical Use, EAC bei Verwendung mit einem Seil von 10 bis 13 mm
B50A Öffenbare Seilklemme mit Reibnocken RESCUCENDER
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,15 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
680,24 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
809,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


