Referenzen
Petzl:C04620
Rubix:3455633
EAN:3342540079922
Dokumente
Produktdetails : C04620 S GELB Verbindungsöse
Die RING-Verbindungsöse ist zum Einrichten von mehreren Anschlagpunkten oder zur direkten Befestigung an der Seilbrücke der Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT bestimmt, um die seitliche Bewegungsfreiheit des Baumpflegers zu verbessern.
Eigenschaften:
• Ausgelegt zum:
- Einrichten von mehreren Anschlagpunkten: Die runde Öse gewährleistet eine optimale Funktion in allen Richtungen.
- Direkten Befestigen an der Seilbrücke der Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT, um die seitliche Bewegungsfreiheit des Baumpflegers zu verbessern: Die runde Form gewährleistet einen freien Anschlag zwischen den aufschraubbaren Ösen.
Spezifikationen:
• Bruchlast: 23 kN
• Zertifizierung(en): CE, UKCA
• Material: Aluminium
• Größe: S
• Gewicht: 40 g
Eigenschaften:
• Ausgelegt zum:
- Einrichten von mehreren Anschlagpunkten: Die runde Öse gewährleistet eine optimale Funktion in allen Richtungen.
- Direkten Befestigen an der Seilbrücke der Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT, um die seitliche Bewegungsfreiheit des Baumpflegers zu verbessern: Die runde Form gewährleistet einen freien Anschlag zwischen den aufschraubbaren Ösen.
Spezifikationen:
• Bruchlast: 23 kN
• Zertifizierung(en): CE, UKCA
• Material: Aluminium
• Größe: S
• Gewicht: 40 g
C04620 Verbindungsöse
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,4 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
823,20 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
979,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
