Referenzen
Petzl:C04630
Rubix:3455634
EAN:3342540096400
Dokumente
Produktdetails : C04630 GELB Verbindungsöse
Die RING-Verbindungsöse ist zum Einrichten von mehreren Anschlagpunkten oder zur direkten Befestigung an der Seilbrücke der Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT bestimmt, um die seitliche Bewegungsfreiheit des Baumpflegers zu verbessern.
Eigenschaften:
• Ausgelegt zum:
- Einrichten von mehreren Anschlagpunkten: Die runde Öse gewährleistet eine optimale Funktion in allen Richtungen.
- Direkten Befestigen an der Seilbrücke der Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT, um die seitliche Bewegungsfreiheit des Baumpflegers zu verbessern: Die runde Form gewährleistet einen freien Anschlag zwischen den aufschraubbaren Ösen.
Spezifikationen:
• Bruchlast: 23 kN
• Zertifizierung(en): CE, UKCA
• Material: Aluminium
• Größe: L
• Gewicht: 70 g
Eigenschaften:
• Ausgelegt zum:
- Einrichten von mehreren Anschlagpunkten: Die runde Öse gewährleistet eine optimale Funktion in allen Richtungen.
- Direkten Befestigen an der Seilbrücke der Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT, um die seitliche Bewegungsfreiheit des Baumpflegers zu verbessern: Die runde Form gewährleistet einen freien Anschlag zwischen den aufschraubbaren Ösen.
Spezifikationen:
• Bruchlast: 23 kN
• Zertifizierung(en): CE, UKCA
• Material: Aluminium
• Größe: L
• Gewicht: 70 g
C04630 Verbindungsöse
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,06 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
783,30 € exkl. MwSt.
/ 70 Stück
932,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
