C40A 120 120CM GRUEN Vernähte Bandschlinge ANNEAU

C40A 60 Vernähte Bandschlinge ANNEAU

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:C40A 120
Rubix:3455663
EAN:3342540103429
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge1,2 m
Hauptmaterialpolyester

Dokumente

Produktdetails : C40A 120 120CM GRUEN Vernähte Bandschlinge ANNEAU


Die Petzl ANNEAU Bandschlinge wurde für die Realisierung zuverlässiger Anschlagpunkte bei Arbeiten in der Höhe entwickelt. Sie ist in mehreren Längen erhältlich und verfügt über ein farbcodiertes System zur schnellen Identifikation.

Eigenschaften:
Die ANNEAU von Petzl ist eine rundgenähte Bandschlinge zur Einrichtung von Anschlagpunkten und temporären Verankerungen. Die Konstruktion aus Polyester bietet eine flexible und zugleich robuste Lösung für unterschiedliche Einsatzbedingungen auf Baustellen und in industriellen Umgebungen. Vier verfügbare Längen ermöglichen eine präzise Anpassung des Anschlagpunkts an die jeweilige Struktur oder Geometrie. Dank Farbcodierung lässt sich die passende Länge sofort erkennen, wodurch Auswahlfehler bei der Materialvorbereitung reduziert werden.

Spezifikationen:
• Modell: ANNEAU
• Typ: Rundgenähte Bandschlinge
• Material: 100 % Polyestergewebe
• Bruchlast: 22 kN
• Verfügbare Längen: 60 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm
• Farben: Gelb (60 cm), Blau (80 cm), Grün (120 cm), Rot (150 cm)
• Gewicht: 60 g (60 cm), 80 g (80 cm), 100 g (120 cm), 135 g (150 cm)
• Garantie: 3 Jahre
• Verpackungseinheit: 1 Stück
• Referenzen: C40A 60, C40A 80, C40A 120, C40A 150

Normen:
• CE EN 566:2017 – Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Bandschlingen im Bergsport und verwandten Anwendungen
• CE EN 795:2012 Typ B – Anforderungen an temporäre Anschlageinrichtungen als persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Verordnung (EU) 2016/425 – Konformitätsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung innerhalb der Europäischen Union

Stärken

• Schnelle visuelle Längenerkennung durch Farbcodierung, minimiert Auswahlfehler
• Hohe Anpassungsfähigkeit dank vier verfügbarer Längen für unterschiedliche Anschlagkonfigurationen
• Hohe mechanische Belastbarkeit mit 22 kN Bruchlast für sichere Verankerung
• Einfache Handhabung durch rundgenähte Konstruktion

Anwendungen

Die Petzl ANNEAU Bandschlinge eignet sich ideal für temporäre Anschlagpunkte bei Höhenarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen. Sie wird häufig im Bauwesen, in der Industrie sowie bei Arbeiten an Stahlkonstruktionen oder technischen Anlagen eingesetzt. Durch ihre kompakte Bauweise und die verschiedenen Längen lässt sie sich optimal in bestehende Anschlagsysteme integrieren – insbesondere bei Montage-, Inspektions- und schwer zugänglichen Arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Länge1,2 m
Hauptmaterialpolyester
156,75 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
186,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge