B53A SCHWARZ Austauschseilklemme mit Reibnocken MICROGRAB
B53A Austauschseilklemme mit Reibnocken MICROGRAB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:B53A
Rubix:3455630
EAN:3342540103870
Dokumente
Produktdetails : B53A SCHWARZ Austauschseilklemme mit Reibnocken MICROGRAB
Austauschseilklemme für MICROFLIP, ausgestattet mit einem ergonomischen Reibnocken und integrierter Rückholfeder des Klemmmechanismus.
Eigenschaften:
• Ergonomischer Reibnocken für eine schnelle Längeneinstellung.
• Die integrierte Rückholfeder verhindert, dass sich die Seilklemme verhakt und erhöht die Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Gewicht: 150 g
• Zertifizierung(en): CE EN 358 (mit MICROFLIP-Verbindungsmittel), CE EN 567, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use
Eigenschaften:
• Ergonomischer Reibnocken für eine schnelle Längeneinstellung.
• Die integrierte Rückholfeder verhindert, dass sich die Seilklemme verhakt und erhöht die Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Gewicht: 150 g
• Zertifizierung(en): CE EN 358 (mit MICROFLIP-Verbindungsmittel), CE EN 567, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use
Austauschseilklemme mit Reibnocken für MICROFLIP
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 0,09 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
572,80 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
681,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

