P002BA00 GELB Umlenkrolle und Wirbel SPIN S1 OPEN ROLLE
P002BA00 Einfache, kompakte Umlenkrolle mit integriertem aufschraubbarem Wirbel SPIN S1 OPEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:P002BA00
Rubix:3455869
EAN:3342540839472
Dokumente
Produktdetails : P002BA00 GELB Umlenkrolle und Wirbel SPIN S1 OPEN ROLLE
Die SPIN S1 OPEN-Umlenkrolle lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, und erleichtert das Einrichten von Flaschenzugsystemen, Hilfsseilbahnen und Umlenksystemen. Sie ist kompakt und ermöglicht, Volumen und Gewicht zu reduzieren, insbesondere bei technischen Rettungseinsätzen. Die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, welcher ein Ausrichten der Umlenkrolle unter Last ermöglicht. Der aufschraubbare Wirbel gewährleistet außerdem die Kompatibilität der Umlenkrolle mit einer Vielzahl von Produkten (Dreibein, REEVE-Transportrolle, PAW-Riggingplatte usw.) und sorgt dafür, dass das System kompakt ist.
Eigenschaften:
• Kompakte Umlenkrolle zum erleichterten Einrichten von Flaschenzugsystemen, Hilfsseilbahnen oder Umlenksystemen bei der Höhenarbeit und in Rettungssituationen, wenn Gewicht und kompaktes Design ausschlaggebend sind:
- Das bewegliche Seitenteil lässt sich auch mit Handschuhen schnell und einfach in drei Schritten öffnen.
- Das Gerät kann beim Einlegen des Seils am Anschlagpunkt eingehängt bleiben.
- Ein roter Indikator ist sichtbar, solange das bewegliche Seitenteil nicht verriegelt ist.
- Das spezielle Design der Seitenteile schützt sie vor Seilabrieb.
• Optimierte Effizienz:
- Die mittelgroße Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
• Einfaches Handling dank aufschraubbarem Wirbel:
- ermöglicht ein optimiertes Volumen. Die große Öffnung gewährleistet die Kompatibilität der Umlenkrolle mit einer Vielzahl von Produkten (Dreibein, REEVE-Transportrolle, PAW-Riggingplatte usw.),
- ermöglicht das Ausrichten der Umlenkrolle unter Last,
- ermöglicht das Einhängen von bis zu drei Karabinern und die Verwendung von Seilen und Schlingen zur Vereinfachung der Vorgänge.
Spezifikationen:
• Gewicht: 160 g
• Zertifizierung(en): CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley Technical Use, UIAA, XF 494:FZL-H-Q 9.5/11
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Durchmesser min.: 7 mm
• Durchmesser max.: 11 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 25 mm
• Maximale Gebrauchslast: 2 x 2,5 = 5 kN
• Bruchlast: 23 kN
• Wirkungsgrad: 91 %
• Farbe: gelb
Eigenschaften:
• Kompakte Umlenkrolle zum erleichterten Einrichten von Flaschenzugsystemen, Hilfsseilbahnen oder Umlenksystemen bei der Höhenarbeit und in Rettungssituationen, wenn Gewicht und kompaktes Design ausschlaggebend sind:
- Das bewegliche Seitenteil lässt sich auch mit Handschuhen schnell und einfach in drei Schritten öffnen.
- Das Gerät kann beim Einlegen des Seils am Anschlagpunkt eingehängt bleiben.
- Ein roter Indikator ist sichtbar, solange das bewegliche Seitenteil nicht verriegelt ist.
- Das spezielle Design der Seitenteile schützt sie vor Seilabrieb.
• Optimierte Effizienz:
- Die mittelgroße Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
• Einfaches Handling dank aufschraubbarem Wirbel:
- ermöglicht ein optimiertes Volumen. Die große Öffnung gewährleistet die Kompatibilität der Umlenkrolle mit einer Vielzahl von Produkten (Dreibein, REEVE-Transportrolle, PAW-Riggingplatte usw.),
- ermöglicht das Ausrichten der Umlenkrolle unter Last,
- ermöglicht das Einhängen von bis zu drei Karabinern und die Verwendung von Seilen und Schlingen zur Vereinfachung der Vorgänge.
Spezifikationen:
• Gewicht: 160 g
• Zertifizierung(en): CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley Technical Use, UIAA, XF 494:FZL-H-Q 9.5/11
• Material: Aluminium, Edelstahl, Polyamid
• Durchmesser min.: 7 mm
• Durchmesser max.: 11 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 25 mm
• Maximale Gebrauchslast: 2 x 2,5 = 5 kN
• Bruchlast: 23 kN
• Wirkungsgrad: 91 %
• Farbe: gelb
Einfache, kompakte Umlenkrolle mit sehr hohem Wirkungsgrad und integriertem aufschraubbarem Wirbel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | p002ba00 gelb umlenkrolle und wirbel spin s1 open rolle |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.208,28 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.437,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen





