P45 GOLD Doppelte Umlenkrolle mit hohem Wirkungsgrad JAG ROLLE
P45 Doppelte Umlenkrolle JAG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:P45
Rubix:3455886
EAN:3342540100336
Dokumente
Produktdetails : P45 GOLD Doppelte Umlenkrolle mit hohem Wirkungsgrad JAG ROLLE
Die doppelte Umlenkrolle JAG ist zum Einrichten eines 4:1-Flaschenzugs in Kombination mit der doppelten Umlenkrolle mit Rücklaufsperre JAG TRAXION bestimmt. Die Laufrollen mit gekapseltem Kugellager gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad.
Eigenschaften:
• Wird zusammen mit der doppelten Umlenkrolle mit Rücklaufsperre JAG TRAXION zum Einrichten eines 4:1 Flaschenzugs eingesetzt.
• Die Laufrollen mit gekapseltem Kugellager gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad.
Spezifikationen:
• Gewicht: 120 g
• Zertifizierung(en): CE EN 12278, UKCA, NFPA 2500 Technical Use
• Material: Aluminium, Polyamid
• Durchmesser min.: 8 mm
• Durchmesser max.: 11 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 25 mm
• Maximale Gebrauchslast: 2 × 1,5 kN × 2 = 6 kN
• Bruchlast: 2 × 4 kN × 2 = 16 kN
• Wirkungsgrad: 91 %
Eigenschaften:
• Wird zusammen mit der doppelten Umlenkrolle mit Rücklaufsperre JAG TRAXION zum Einrichten eines 4:1 Flaschenzugs eingesetzt.
• Die Laufrollen mit gekapseltem Kugellager gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad.
Spezifikationen:
• Gewicht: 120 g
• Zertifizierung(en): CE EN 12278, UKCA, NFPA 2500 Technical Use
• Material: Aluminium, Polyamid
• Durchmesser min.: 8 mm
• Durchmesser max.: 11 mm
• Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager
• Durchmesser der Seilscheibe: 25 mm
• Maximale Gebrauchslast: 2 × 1,5 kN × 2 = 6 kN
• Bruchlast: 2 × 4 kN × 2 = 16 kN
• Wirkungsgrad: 91 %
Doppelte Umlenkrolle mit hohem Wirkungsgrad
Technische Informationen
Attribute
| Typ | p45 gold doppelte umlenkrolle mit hohem wirkungsgrad jag rolle |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
363,37 € exkl. MwSt.
/ 7 Stück
432,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
