S050CA00 L Verbindungsriemen für Werkzeug bis zu 5 kg TOOLINK

S050CA00 Verbindungsriemen TOOLINK L für Werkzeug bis zu 5 kg

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:S050CA00
Rubix:3456006
EAN:3342540842571
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typschnittstelle

Dokumente

Produktdetails : S050CA00 L Verbindungsriemen für Werkzeug bis zu 5 kg TOOLINK


Der TOOLINK L ist ein Verbindungsriemen zum Befestigen und Sichern eines schweren Werkzeugs bis zu 5 kg bei Höhenarbeiten. Sein ergonomischer Verbindungspunkt ermöglicht ein schnelles Ein- und Aushängen für ein einfaches Handling.

Eigenschaften:
• Verbindungsriemen zur Sicherung eines Werkzeugs:
- sehr robuster Riemen zum Befestigen eines Werkzeugs bis zu 5 kg
- gesicherte Verbindung durch Ankerstich mit einer Anti-Rutsch-Kontaktfläche für optimalen Halt
• Ergonomischer Verbindungspunkt zum schnellen Ein- und Aushängen des Karabiners der elastischen TOOLEASH-Leine
• Geliefert im 5er-Pack
Hinweis: Für im Pack verkaufte Artikel ist der Weiterverkauf einzelner Produkte aus dem Pack nicht zulässig.

Spezifikationen:
• Zertifizierung(en): ANSI/ISEA 121-2018 (Norm zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen)
• Maximal zulässige Belastung: 5 kg
• Einzelgewicht: 16 g
• Material: Polyester, TPU
Verbindungsriemen für Werkzeug bis zu 5 kg (5er-Pack)

Technische Informationen


Attribute
Typschnittstelle
3.436,80 € exkl. MwSt.
/ 128 Stück
4.089,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen