R02Y 300 300M GELB Wurfleine AIRLINE

R02Y 300 Wurfleine AIRLINE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Petzl:R02Y 300
Rubix:3455905
EAN:3342540090804
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typr02y 300 300m gelb wurfleine airline

Produktdetails : R02Y 300 300M GELB Wurfleine AIRLINE


Die AIRLINE-Wurfleine bietet einen guten Kompromiss zwischen Flexibilität und Festigkeit, um einen präzisen Wurf zu ermöglichen und die Bildung von Knoten am Ausgang des Wurfsacks zu verhindern. Das am Kern haftende Geflecht gewährleistet eine perfekte Form und sorgt dafür, dass die Leine nicht hängen bleibt. Sie ist in zwei Längen verfügbar: 60 und 300 Meter.

Eigenschaften:
• Kombiniert Flexibilität für einen präzisen Wurf und Festigkeit, um die Bildung von Knoten am Ausgang des Wurfsacks zu vermeiden.
• Das am Kern haftende Geflecht gewährleistet eine perfekte Form der Leine und sorgt dafür, dass sie nicht hängen bleibt. Das Geflecht aus Dyneema® ist äußerst widerstandsfähig gegen Abrieb.
• Für die leichte Leine wird kein schwerer Wurfsack benötigt.
• Die gelbe Farbe ist gut sichtbar.
• Verfügbar in zwei Ausführungen: 60 und 300 Meter.

Spezifikationen:
• Farbe(n): gelb
• Gewicht pro Meter: 2,1 g
• Länge: 300 m
R02Y 300 Wurfleine AIRLINE

Technische Informationen


Attribute
Typr02y 300 300m gelb wurfleine airline
1.074,00 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
1.278,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen