S069AA00 Sitzbrett für SEQUOIA- und SEQUOIA SRT-Gurte
S069AA00 Sitzbrett für SEQUOIA®- und SEQUOIA® SRT-Gurte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:S069AA00
Rubix:3456010
EAN:3342540826748
Dokumente
Produktdetails : S069AA00 Sitzbrett für SEQUOIA- und SEQUOIA SRT-Gurte
Sitzbrett mit breiter Sitzfläche für den Komfort beim freihängenden Arbeiten. Es ist in der Breite verstellbar, um Platz zu sparen und die Bewegungsfreiheit in Astgabeln zu verbessern. Es wird mithilfe von zwei Verbindungsbügeln an den beiden aufschraubbaren Ösen der SEQUOIA®- und SEQUOIA® SRT-Baumpflegegurte befestigt.
Eigenschaften:
• Breite Sitzfläche für den Komfort beim freihängenden Arbeiten.
• In der Breite verstellbar, um Platz zu sparen und die Bewegungsfreiheit in Astgabeln zu verbessern.
• Die mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattete Aufhängung lässt sich schnell und einfach einstellen.
• Kann bei Nichtverwendung auf dem Rücken getragen werden.
• Befestigung an den beiden aufschraubbaren Ösen der Gurte SEQUOIA® und SEQUOIA® SRT mithilfe von zwei Verbindungsbügeln, die als Zubehör verfügbar sind (C087AA00).
Spezifikationen:
• Gewicht: 920 g
• Material: Aluminium, Polyester, Kunststoff
Eigenschaften:
• Breite Sitzfläche für den Komfort beim freihängenden Arbeiten.
• In der Breite verstellbar, um Platz zu sparen und die Bewegungsfreiheit in Astgabeln zu verbessern.
• Die mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattete Aufhängung lässt sich schnell und einfach einstellen.
• Kann bei Nichtverwendung auf dem Rücken getragen werden.
• Befestigung an den beiden aufschraubbaren Ösen der Gurte SEQUOIA® und SEQUOIA® SRT mithilfe von zwei Verbindungsbügeln, die als Zubehör verfügbar sind (C087AA00).
Spezifikationen:
• Gewicht: 920 g
• Material: Aluminium, Polyester, Kunststoff
S069AA00 Sitzbrett für SEQUOIA®- und SEQUOIA® SRT-Gurte
Technische Informationen
Attribute
| Typ | s069aa00 sitzbrett für sequoia- und sequoia srt-gurte |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
402,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
479,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

