G063CA01 L SCHWARZ Riggingplatte PAW
G063CA01 Riggingplatte PAW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:G063CA01
Rubix:3455720
EAN:3342540836020
Dokumente
Produktdetails : G063CA01 L SCHWARZ Riggingplatte PAW
Die in drei Größen verfügbare PAW-Riggingplatte ist zum Organisieren des Arbeitsplatzes und Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten ausgelegt. Die Ösen sind so dimensioniert, dass sie das Durchführen von Seilen und Schlingen für eine direkte Verbindung ermöglichen. Die PAW ist aus geschmiedetem Aluminium gefertigt und gewährleistet ein ausgezeichnetes Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
Eigenschaften:
• Zum einfachen Organisieren des Standplatzes und Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten:
- Die 19 mm-Ösen sind groß genug für die Verriegelungshülsen der meisten Karabiner, so dass sie sich umdrehen können.
- Die Ösen sind so dimensioniert, dass sie das Durchführen von Seilen und Schlingen für eine direkte Verbindung ermöglichen.
- In die Hauptverbindungsöse können bis zu drei Karabiner eingehängt werden.
- Die in einer Reihe angeordneten Verbindungsösen in ungerader Zahl ermöglichen die Zentrierung und gewährleisten das Gleichgewicht des Systems.
- Die PAW kann von bis zu drei Anwendern gleichzeitig genutzt werden.
• Langlebigkeit:
- aus Aluminium gefertigt für ein ausgezeichnetes Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung,
- langer Erhalt der Markierungen durch eine Vertiefung in der Mitte der Riggingplatte.
• Verfügbar in drei Größen und in schwarzer Ausführung.
• Zwei große zusätzliche Verbindungsösen (nur bei Größe L), kompatibel mit den Verbindungs- und Anschlagmitteln CONNEXION FIXE und CONNEXION VARIO.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE, NFPA 2500 General Use, UKCA
• Größe: L
• Farbe: schwarz
• Gewicht: 350 g
• Bruchlast: 50 kN
Eigenschaften:
• Zum einfachen Organisieren des Standplatzes und Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten:
- Die 19 mm-Ösen sind groß genug für die Verriegelungshülsen der meisten Karabiner, so dass sie sich umdrehen können.
- Die Ösen sind so dimensioniert, dass sie das Durchführen von Seilen und Schlingen für eine direkte Verbindung ermöglichen.
- In die Hauptverbindungsöse können bis zu drei Karabiner eingehängt werden.
- Die in einer Reihe angeordneten Verbindungsösen in ungerader Zahl ermöglichen die Zentrierung und gewährleisten das Gleichgewicht des Systems.
- Die PAW kann von bis zu drei Anwendern gleichzeitig genutzt werden.
• Langlebigkeit:
- aus Aluminium gefertigt für ein ausgezeichnetes Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung,
- langer Erhalt der Markierungen durch eine Vertiefung in der Mitte der Riggingplatte.
• Verfügbar in drei Größen und in schwarzer Ausführung.
• Zwei große zusätzliche Verbindungsösen (nur bei Größe L), kompatibel mit den Verbindungs- und Anschlagmitteln CONNEXION FIXE und CONNEXION VARIO.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE, NFPA 2500 General Use, UKCA
• Größe: L
• Farbe: schwarz
• Gewicht: 350 g
• Bruchlast: 50 kN
G063CA01 Riggingplatte PAW
Technische Informationen
Attribute
| Typ | g063ca01 l schwarz riggingplatte paw |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
684,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
814,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen



