L071CB00 SCHWARZ/GELB Falldämpfer ASAP'SORBER AXESS
L071CB00 Falldämpfer ASAP’SORBER AXESS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:L071CB00
Rubix:3455811
EAN:3342540831360
Dokumente
Produktdetails : L071CB00 SCHWARZ/GELB Falldämpfer ASAP'SORBER AXESS
Der Falldämpfer ASAP’SORBER AXESS wird ausschließlich mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK verwendet. Er ermöglicht es dem Anwender entfernt vom Seil zu arbeiten, um es während der Arbeitsphasen zu schützen. Der Bandfalldämpfer befindet sich in einer Hülle, die an den Enden geöffnet werden kann. Der Falldämpfer wird so vor Abrieb geschützt und kann regelmäßig überprüft werden. Er kann bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von maximal 250 kg verwendet werden.
Eigenschaften:
• Wird ausschließlich in Kombination mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK verwendet.
• Gestattet dem Anwender, entfernt vom Seil zu arbeiten, um:
- über einen freien Arbeitsbereich zu verfügen
- das Seil vor scharfkantigen Werkzeugen und rauen Auflagepunkten zu schützen.
• Nimmt bei einem Sturz die Fallenergie auf:
- Durch Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers wird der auf den Anwender ausgeübte Fangstoß reduziert.
- Konzipiert für Anwender, die zwischen 50 und 130 kg wiegen. Kann bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von bis zu 250 kg verwendet werden.
• Die strapazierfähige Stoffhülle mit einem Öffnungssystem an den Enden schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern und ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers.
• Die mit STRING-Elementen versehenen Enden halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Gurtband vor Abrieb.
Spezifikationen:
• Material: Polyamid, Polyester
• Zertifizierung(en): CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet
• Länge: 40 cm
• Gewicht: 205 g
Eigenschaften:
• Wird ausschließlich in Kombination mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK verwendet.
• Gestattet dem Anwender, entfernt vom Seil zu arbeiten, um:
- über einen freien Arbeitsbereich zu verfügen
- das Seil vor scharfkantigen Werkzeugen und rauen Auflagepunkten zu schützen.
• Nimmt bei einem Sturz die Fallenergie auf:
- Durch Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers wird der auf den Anwender ausgeübte Fangstoß reduziert.
- Konzipiert für Anwender, die zwischen 50 und 130 kg wiegen. Kann bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von bis zu 250 kg verwendet werden.
• Die strapazierfähige Stoffhülle mit einem Öffnungssystem an den Enden schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern und ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers.
• Die mit STRING-Elementen versehenen Enden halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Gurtband vor Abrieb.
Spezifikationen:
• Material: Polyamid, Polyester
• Zertifizierung(en): CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet
• Länge: 40 cm
• Gewicht: 205 g
Falldämpfer für ASAP oder ASAP LOCK für eine Last von maximal 250 kg
Technische Informationen
Attribute
| Typ | l071cb00 schwarz/gelb falldämpfer asap'sorber axess |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
734,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
873,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


