Referenzen
Optibelt:WR 11M 1180
Rubix:180082
Hersteller:1678510
EAN:4014486097207

Produktdetails : 11M-1180 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 83 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1180 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage