Referenzen
Optibelt:WR 7M 1800
Rubix:145681
Hersteller:1600352
EAN:4014486052220

Produktdetails : 7M-1800 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x183x183 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 63 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
