Referenzen
Optibelt:WR 11M 1250
Rubix:58398
Hersteller:1792494
EAN:4014486097221

Produktdetails : 11M-1250 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x127x127 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 88 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1250 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
