Referenzen
Optibelt:WR 5M 1030
Rubix:58954
Hersteller:1597072
EAN:4014486048339

Produktdetails : 5M-1030 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 1030 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
