Referenzen
Optibelt:WR 11M 1950
Rubix:119016
Hersteller:1502616
EAN:4014486097375

Produktdetails : 11M-1950 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x198x198 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 137 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1950 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
