Referenzen
Optibelt:WR 3M 224
Rubix:181338
Hersteller:1557893
EAN:4014486039979

Produktdetails : 3M-224 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | 3 m |
| Länge | 224 mm |
| Riemenbreite | 3 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
