Referenzen
Optibelt:WR 7M 1400
Rubix:126647
Hersteller:1503536
EAN:4014486052145

Produktdetails : 7M-1400 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 1400 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
