Referenzen
Optibelt:WR 7M 560
Rubix:181803
Hersteller:1763583
EAN:4014486051827

Produktdetails : 7M-560 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 560 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
