Referenzen
Optibelt:WR 7M 1120
Rubix:181783
Hersteller:1616277
EAN:4014486052060

Produktdetails : 7M-1120 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
