Referenzen
Optibelt:WR 11M 850
Rubix:58390
Hersteller:1658274
EAN:4014486097085

Produktdetails : 11M-850 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x87x87 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 850 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
