Referenzen
Optibelt:WR 11M 2300
Rubix:146182
Hersteller:1655359
EAN:4014486097436

Produktdetails : 11M-2300 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x234x234 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 161 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 2300 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
