Referenzen
Optibelt:WR 7M 1650
Rubix:171602
Hersteller:1781648
EAN:4014486052190

Produktdetails : 7M-1650 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x168x168 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 58 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 1650 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
