Referenzen
Optibelt:WR 7M 1700
Rubix:181791
Hersteller:1665345
EAN:4014486052206

Produktdetails : 7M-1700 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 1700 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
