Referenzen
Optibelt:WR 7M 1090
Rubix:59074
Hersteller:1670097
EAN:4014486052053

Produktdetails : 7M-1090 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x111x111 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 38 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 1090 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
