Referenzen
Optibelt:WR 11M 1320
Rubix:58400
Hersteller:1532216
EAN:4014486097245

Produktdetails : 11M-1320 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x134x134 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 92 g |
| Profil | 11m |
| Länge | 1320 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
