Referenzen
Optibelt:WR 7M 1060
Rubix:157369
Hersteller:1575222
EAN:4014486052046

Produktdetails : 7M-1060 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 1060 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
