Referenzen
Optibelt:WR 5M 925
Rubix:181614
Hersteller:1748029
EAN:4014486048018

Produktdetails : 5M-925 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Länge | 925 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
