Referenzen
Optibelt:WR 5M 975
Rubix:58952
Hersteller:1584973
EAN:4014486048230

Produktdetails : 5M-975 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x99x99 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15 g |
| Profil | 5m |
| Länge | 975 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
