Referenzen
Optibelt:WR 11M 750
Rubix:180088
Hersteller:1570594
EAN:4014486097047

Produktdetails : 11M-750 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Länge | 750 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
