Referenzen
Optibelt:WR 5M 750
Rubix:179558
Hersteller:1524146
EAN:4014486047547

Produktdetails : 5M-750 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x76x76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11 g |
| Profil | 5m |
| Länge | 750 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
