Referenzen
Optibelt:WR 7M 1220
Rubix:59076
Hersteller:1579811
EAN:4014486052091

Produktdetails : 7M-1220 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x124x124 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43 g |
| Profil | 7m |
| Länge | 1220 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
